Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S14-S12

  • ERIKS:1010498
  • Hersteller:112712007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,13 €/ Stückexkl. MwSt

10,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR14/12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
14 mm
dy
8 mm
l2
20.5 mm
lg
36 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,15 €/ Stückexkl. MwSt

8,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026