9,11 €/ Stückexkl. MwSt
10,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR14/10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 24 mm |
7,24 €/ Stückexkl. MwSt
8,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026