Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S12-S8

  • ERIKS:980196
  • Hersteller:112672007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR12/08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
dy
5 mm
l2
19.5 mm
lg
34 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,53 €/ Stückexkl. MwSt

4,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026