Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S12-S10

  • ERIKS:1014214
  • Hersteller:112662007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR12/10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
dy
7 mm
l2
19 mm
lg
34 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,00 €/ Stückexkl. MwSt

4,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026