Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-S10-S8

  • ERIKS:11450370
  • Hersteller:112612007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR10/08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
dy
5 mm
l2
17.5 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,52 €/ Stückexkl. MwSt

4,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026