Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L8-L6-ES4

  • ERIKS:14988870
  • Hersteller:112062009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,03 €/ Stückexkl. MwSt

4,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR08/06ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
dy
4 mm
l2
11 mm
lg
25 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,76 €/ Stückexkl. MwSt

2,06 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026