2,81 €/ Stückexkl. MwSt
3,29 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR08/06L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 25 mm |
SW1 | 14 mm |
1,76 €/ Stückexkl. MwSt
2,06 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026