Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L42-L35-ES4

  • ERIKS:14988863
  • Hersteller:112462009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

40,60 €/ Stückexkl. MwSt

47,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
30 mm
l2
21.5 mm
lg
43 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

23,09 €/ Stückexkl. MwSt

27,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026