22,62 €/ Stückexkl. MwSt
26,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR35/28L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 46 mm |
15,42 €/ Stückexkl. MwSt
18,04 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026