Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L35-L22

  • ERIKS:1012861
  • Hersteller:112422007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,02 €/ Stückexkl. MwSt

24,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR35/22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
19 mm
l2
21 mm
lg
39 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,02 €/ Stückexkl. MwSt

17,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026