Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L28-L18

  • ERIKS:1014211
  • Hersteller:112372007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,98 €/ Stückexkl. MwSt

18,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR28/18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
15 mm
l2
19 mm
lg
34 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,32 €/ Stückexkl. MwSt

13,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026