Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L22-L18

  • ERIKS:900257
  • Hersteller:112312007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR22/18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
dy
15 mm
l2
18 mm
lg
33 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,23 €/ Stückexkl. MwSt

6,12 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026