8,80 €/ Stückexkl. MwSt
10,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR22/15L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 32 mm |
5,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026