Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L22-L12

  • ERIKS:1012860
  • Hersteller:112332007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,51 €/ Stückexkl. MwSt

11,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR22/12L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
dy
10 mm
l2
17.5 mm
lg
32 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,04 €/ Stückexkl. MwSt

8,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026