11,94 €/ Stückexkl. MwSt
13,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR22/10L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 32 mm |
9,18 €/ Stückexkl. MwSt
10,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026