Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L18-L15

  • ERIKS:791849
  • Hersteller:112262007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR18/15L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
12 mm
l2
16.5 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,51 €/ Stückexkl. MwSt

5,28 €inkl. MwSt

401 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026