6,13 €/ Stückexkl. MwSt
7,17 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR18/12L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 15.5 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 27 mm |
3,99 €/ Stückexkl. MwSt
4,67 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026