11,67 €/ Stückexkl. MwSt
13,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR15/08L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
10,27 €/ Stückexkl. MwSt
12,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026