Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L15-L10

  • ERIKS:791814
  • Hersteller:112222007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,49 €/ Stückexkl. MwSt

5,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR15/10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
8 mm
l2
15 mm
lg
29 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026