Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L12-L8

  • ERIKS:791792
  • Hersteller:112172007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,95 €/ Stückexkl. MwSt

4,62 €inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR12/08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
dy
6 mm
l2
13 mm
lg
27 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,64 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026