3,49 €/ Stückexkl. MwSt
4,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR12/06L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 27 mm |
SW1 | 19 mm |
2,23 €/ Stückexkl. MwSt
2,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026