Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L12-L10

  • ERIKS:791806
  • Hersteller:112162007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,77 €/ Stückexkl. MwSt

4,41 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR12/10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
14 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026