Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SC-L10-L8

  • ERIKS:791784
  • Hersteller:112112007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,59 €/ Stückexkl. MwSt

4,20 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR10/08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500
d1
10 mm
dy
6 mm
l2
12 mm
lg
26 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,35 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026