Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SW2OS-L6-S6-CP1

  • ERIKS:14989391
  • Hersteller:1180262058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierung
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,16 €/ Stückexkl. MwSt

13,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
GZR06L/06S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN500
d1
6 mm
dy
2.5 mm
L1
34 mm
SW2
17 mm
SW3
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026