2,93 €/ Stückexkl. MwSt
3,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGVD-M-WD |
Bezeichnung | EGE08LM12x1.5EDB DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 12x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN500 |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 16.9 mm |
dx | 4.5 mm |
i | 12 mm |
I5 | 26.5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |