Eriks
VOSS

VOSS Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 24-SWOSDS-L35-M42E

  • ERIKS:11451144
  • Hersteller:1164432000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,52 €/ Stückexkl. MwSt

19,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGVD-M-WD
Bezeichnung
EGE35LM42x2EDB DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN250
d2
M 42x2
d7
49.9 mm
dx
28 mm
i
20 mm
I5
42.5 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm