7,50 €/ Stückexkl. MwSt
8,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGVD-M-WD |
Bezeichnung | EGE22LMEDVIT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d2 | M 26x1.5 |
d7 | 31.9 mm |
dx | 17 mm |
i | 16 mm |
I5 | 32.5 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |