Eriks
VOSS

VOSS Gerade einstellbare Einschraubverschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring 24-SWOSDS-L15-M18E-FKM

  • ERIKS:13732325
  • Hersteller:1164232058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGVD-M-WD
Bezeichnung
EGE15LMEDVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
10 mm
i
12 mm
I5
31.5 mm
SW1
24 mm
SW3
27 mm