Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-S6

  • ERIKS:957038
  • Hersteller:141500007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

8,58 €/ Stückexkl. MwSt

10,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV06S
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN630
d1
6 mm
D2
20 mm
dy
4 mm
l2
60 mm
lg
74 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,58 €/ Stückexkl. MwSt

8,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026