23,01 €/ Stückexkl. MwSt
26,92 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV25S |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 25 mm |
D2 | 45 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 72 mm |
lg | 96 mm |
15,41 €/ Stückexkl. MwSt
18,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026