Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-S20

  • ERIKS:935328
  • Hersteller:141800007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

17,32 €/ Stückexkl. MwSt

20,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV20S
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
D2
38 mm
dy
16 mm
l2
71 mm
lg
92 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,66 €/ Stückexkl. MwSt

14,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026