13,62 €/ Stückexkl. MwSt
15,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV16S |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
D2 | 35 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 71 mm |
lg | 88 mm |
10,28 €/ Stückexkl. MwSt
12,03 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026