Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-S10

  • ERIKS:935301
  • Hersteller:141600007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

9,07 €/ Stückexkl. MwSt

10,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV10S
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
D2
25 mm
dy
7 mm
l2
59 mm
lg
74 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,25 €/ Stückexkl. MwSt

8,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026