Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-L8

  • ERIKS:793302
  • Hersteller:141050007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

7,62 €/ Stückexkl. MwSt

8,92 €inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV08L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
D2
20 mm
dy
6 mm
l2
56 mm
lg
70 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026