7,38 €/ Stückexkl. MwSt
8,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV06L |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 6 mm |
D2 | 18 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 56 mm |
lg | 70 mm |
5,67 €/ Stückexkl. MwSt
6,63 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026