Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-L42

  • ERIKS:862576
  • Hersteller:141450007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

41,65 €/ Stückexkl. MwSt

48,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV42L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
D2
60 mm
dy
36 mm
l2
70 mm
lg
92 mm
Ersatzteile & Zubehör

31,26 €/ Stückexkl. MwSt

36,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026