23,50 €/ Stückexkl. MwSt
27,50 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV28L |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 28 mm |
D2 | 40 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 73 mm |
lg | 88 mm |
14,44 €/ Stückexkl. MwSt
16,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026