16,28 €/ Stückexkl. MwSt
19,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ESV |
Bezeichnung | ESV22L |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 22 mm |
D2 | 36 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 73 mm |
lg | 88 mm |
12,07 €/ Stückexkl. MwSt
14,12 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026