Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-L18

  • ERIKS:793353
  • Hersteller:141250007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

12,45 €/ Stückexkl. MwSt

14,57 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV18L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
D2
32 mm
dy
15 mm
l2
69 mm
lg
84 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,30 €/ Stückexkl. MwSt

10,88 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026