Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-L15

  • ERIKS:793345
  • Hersteller:141200007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

9,41 €/ Stückexkl. MwSt

11,01 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV15L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN315
d1
15 mm
D2
28 mm
dy
12 mm
l2
70 mm
lg
84 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,36 €/ Stückexkl. MwSt

8,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026