Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschweiß-Schottverschraubung 24-WDBHSC-L12

  • ERIKS:793337
  • Hersteller:141150007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschweiß-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDBHSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDBHS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

8,81 €/ Stückexkl. MwSt

10,31 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ESV
Bezeichnung
ESV12L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
D2
25 mm
dy
10 mm
l2
58 mm
lg
72 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026