3,43 €/ Stückexkl. MwSt
4,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE14S1/2NPT -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 14 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 14 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 43.8 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,90 €/ Stückexkl. MwSt
3,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027