0,40 €/ Stückexkl. MwSt
0,47 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE04LLR1/8 con -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 4 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 4 mm |
i | 6.2 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
0,16 €/ Stückexkl. MwSt
0,19 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,18 €/ Stückexkl. MwSt
0,21 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026