0,98 €/ Stückexkl. MwSt
1,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Bezeichnung | GE06LM10x1ORB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
d8 | 13.8 mm |
dx | 4 mm |
i | 8.5 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 25 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 14 mm |
0,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,82 €/ Stückexkl. MwSt
0,96 €inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026