Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L6-G1/8E-FKM

  • ERIKS:14989235
  • Hersteller:784192058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,26 €/ Stückexkl. MwSt

1,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE06LREDOMDVI
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN500
d1
6 mm
d2
1/8" BSP zyl.
d7
13.9 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
8.5 mm
lg
23.5 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026