Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L28-U15/8-12F

  • ERIKS:11450150
  • Hersteller:782922000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

20,65 €/ Stückexkl. MwSt

24,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE28L1.5/8-12UN -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/8" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
d2
1.5/8" - 12 UN
d8
48 mm
dx
24 mm
i
15 mm
l2
17.5 mm
lg
40 mm
SW1
50 mm
SW3
41 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L28

  • ERIKS:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L28

  • ERIKS:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026