2,30 €/ Stückexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Bezeichnung | GE18LM22x1.5ORB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d8 | 26.8 mm |
dx | 14 mm |
i | 13 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 32 mm |
1,29 €/ Stückexkl. MwSt
1,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,26 €/ Stückexkl. MwSt
2,64 €inkl. MwSt
1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
2166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026