1,59 €/ Stückexkl. MwSt
1,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE15L1/2NPT -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 15 mm |
i | 13.6 mm |
lg | 37.8 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026