8,80 €/ Stückexkl. MwSt
10,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EGV-M WD |
Bezeichnung | EVGE20SM27x2EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 27x2 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
d2 | M 27x2 |
d7 | 31.9 mm |
dx | 15 mm |
i | 16 mm |
I5 | 43 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |