Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz 24-SWSDS-S16-N1/2T

  • ERIKS:11450903
  • Hersteller:172952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufsteckstutzen
- Rohransatz vormontiert
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,34 €/ Stückexkl. MwSt

19,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EGV-NPT
Bezeichnung
EVGE16S1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400
d2
1/2" NPT
dx
11 mm
i
19.8 mm
lg
52.8 mm
SW1
22 mm
SW3
30 mm